スパナ 46mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
1,018件の「スパナ 46mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片口スパナ 46mm」、「スパナ 40mm」、「スパナ 50mm」などの商品も取り扱っております。
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 片口スパナ 商品構成 単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

三木ネツレン片口スパナ
呼び 46 外幅寸法(mm) 98 厚さT(mm) 19 寸法O(mm) 10 全長L(mm) 378 JISクラス JIS B 4630(H級) 強力型 商品構成 単品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

対辺(mm) 46 全長(mm) 500 エスコ品番 EA614ST-46 質量(g) 1352 寸法d(mm) 65.2 寸法b(mm) 94.5 寸法A1(mm) 13 寸法A2(mm) 20
1個
31,100 税込34,210
翌日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌々日出荷

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理 クロムメッキ 商品構成 単品
1丁
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質 クロム合金(40cr) 厚さ(mm) 22 寸法(mm) 46 全長(mm) 250 質量(g) 1200 アズワン品番 64-7882-98
1個
4,880 税込5,368
当日出荷

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上 S53C/カチオン電着塗装 商品構成 単品
1丁
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上 S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状 ストレート(打撃)
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
80,200 税込88,220
翌日出荷

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 形状 曲柄 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理 三価クロムメッキ
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm) 205 トラスコ品番 363-5015 質量(g) 215 寸法l(mm) 60 寸法W(mm) 16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様 Cr-V カチオン電着塗装 種別 その他特殊スパナ 形状 ストレート(打撃)
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理 リン酸マンガン処理 材質 クロムモリブデン鋼 形状 ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質 クロムバナジウム鋼
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状 オフセット 対辺(mm) 46 全長(mm) 280 エスコ品番 EA613B-46 質量(g) 1220 寸法a(mm) 23 寸法b(mm) 69 寸法h(mm) 40
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷